VESTIL Platformă de lucru WP-3648, dimensiune 36 x 48 inch, 1000 lb., albastru, oțel

În stoc
Articol: AG8CHZ Model: WP-3648

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,612.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru a stivuitorului
Înălțimea spate60 "
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
PliantNu
CuloriAlbastru, galben
Lățimea ușii16 "
Stilul de intrareUșă laterală
Înălțimea ecranului din spate extins60 "
Centrul de buzunar al furcii16 "
Grosimea furculiței1.5 "
Lățimea furcii7.75 "
Front and Rear Fork Pocket Usable Width7 3 / 4 "
Lățimea buzunarului furcii față și spate7 3 / 4 "
Înălțimea buzunarului furcii din față1 7 / 8 "
Front Fork Pocket Usable Height1 7 / 8 "
Design balustradăBalustrada fixa
Înălțimea balustradei42 "
Înălţime65.63 "
Înălțime mare a spatelui60 "
IncludeCurea de siguranță de 36 inchi și blocare cu dinți incluse
Lungime51 "
MaterialOţel
Înălțimea mijlocului șinei21 "
Numărul de uși1
Lungimea platformei45.38 "
Lățimea peronului33.38 "
Înălțimea buzunarului furcii din spate3 7 / 8 "
Rear Fork Pocket Usable Height3 7 / 8 "
Lungimea curelei36 "
Înălțimea plăcii pentru vârf4.13 "
Înălțimea piciorului4 1 / 8 "
Înălțimea șinei superioare42 "
Lăţime36.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)166.69
Lungimea navei (cm)122.4
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCentrul de buzunar al furciiCuloriStilul de intrarePreț
Platformă de lucru VESTIL WP-3636, dimensiune 36 x 36 inci, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CHT WP-36361000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală€1,465.67
VESTIL WP-3636-84B Platformă de lucru cu spate extins de 84 inchi, dimensiune 36 x 36 inci, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CHU WP-3636-84B1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală€1,881.33
VESTIL WP-3648-84B Platformă de lucru cu spate extins de 84 inchi, dimensiune 36 x 48 inchi, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJA WP-3648-84B1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală€2,037.19
Platformă de lucru VESTIL WP-4848, 48 x 48 inch, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJP WP-48481000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală€1,878.00
VESTIL WP-4848-84B Platformă de lucru cu spate extins de 84 inchi, dimensiune 48 x 48 inchi, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJQ WP-4848-84B1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală€2,283.25
VESTIL WP-4848-84B-FF Platformă de lucru cu spate extins de 84 inchi, dimensiune 48 x 48 inchi, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJU WP-4848-84B-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală€3,819.93
Platformă de lucru VESTIL WP-4848-FF, cu caracteristici complete, 48 x 48 inci, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJZ WP-4848-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală€3,418.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Platformă de lucru WP-3648, dimensiune 36 x 48 inch, 1000 lb., albastru, oțel
€1,612.89 /unitate