VESTIL Platformă de lucru WP-3636, dimensiune 36 x 36 inch, 1000 lb., albastru, oțel

În stoc
Element: AG8CHT Model: WP-3636

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,465.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru a stivuitorului
Înălțimea spate60 "
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
PliantNu
CuloriAlbastru, galben
Lățimea ușii16 "
Stilul de intrareUșă laterală
Înălțimea ecranului din spate extins60 "
Centrul de buzunar al furcii16 "
Grosimea furculiței1.5 "
Lățimea furcii7.75 "
Lățimea buzunarului furcii față și spate7 3 / 4 "
Înălțimea buzunarului furcii din față1 7 / 8 "
Design balustradăBalustrada fixa
Înălțimea balustradei42.13 "
Înălţime65.63 "
Înălțime mare a spatelui60 "
IncludeCurea de siguranță de 36 inchi și blocare cu dinți incluse
Lungime39 "
MaterialOţel
Înălțimea mijlocului șinei21 "
Numărul de uși1
Lungimea platformei33.38 "
Lățimea peronului33.38 "
Înălțimea buzunarului furcii din spate3 7 / 8 "
Lungimea curelei36 "
Înălțimea plăcii pentru vârf4.13 "
Înălțimea piciorului4 1 / 8 "
Înălțimea șinei superioare42 1 / 8 "
Lăţime36.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.7
Înălțimea navei (cm)167.64
Lungimea navei (cm)98.11
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCentrul de buzunar al furciiCuloriStilul de intrarePreț
VESTIL WP-3636-84B Platformă de lucru cu spate extins de 84 inchi, dimensiune 36 x 36 inci, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CHU WP-3636-84B1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală€1,881.33
Platformă de lucru VESTIL WP-3648, dimensiune 36 x 48 inci, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CHZ WP-36481000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală€1,612.89
VESTIL WP-3648-84B Platformă de lucru cu spate extins de 84 inchi, dimensiune 36 x 48 inchi, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJA WP-3648-84B1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală€2,037.19
Platformă de lucru VESTIL WP-4848, 48 x 48 inch, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJP WP-48481000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală€1,878.00
VESTIL WP-4848-84B Platformă de lucru cu spate extins de 84 inchi, dimensiune 48 x 48 inchi, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJQ WP-4848-84B1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală€2,283.25
VESTIL WP-4848-84B-FF Platformă de lucru cu spate extins de 84 inchi, dimensiune 48 x 48 inchi, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJU WP-4848-84B-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală€3,819.93
Platformă de lucru VESTIL WP-4848-FF, cu caracteristici complete, 48 x 48 inci, 1000 lb., albastru, oțel | AG8CJZ WP-4848-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală€3,418.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Platformă de lucru WP-3636, dimensiune 36 x 36 inch, 1000 lb., albastru, oțel
€1,465.67 /unitate