Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 2400326084 Strut Pipe Clamp Pipe 1 1/4 In | AD8CYE 4HYD8

ANVIL 2400326084 Strut țeavă clemă țeavă 1 1/4 in

În stoc
Element: AD8CYE Model: 2400326084Crucea Ref: 4HYD8
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
€6.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru țeavă
MaterialOțel galvanizat
Max. Sarcină600 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea conductelor staționare neizolate

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 2400326027 Strut Pipe Clamp Pipe 1/2 In | AD8CYB 4HYD5 2400326027400 Lb.1 / 2 "€5.02
ANVIL 2400326043 Strut Pipe Clamp Pipe 3/4 In | AD8CYC 4HYD6 2400326043600 Lb.3 / 4 "€5.08
ANVIL 2400326068 Strut Pipe Clamp Pipe 1 In | AD8CYD 4HYD7 2400326068600 Lb.1"€6.41
ANVIL 2400326100 Strut Pipe Clamp Pipe 1 1/2 In | AD8CYF 4HYD9 2400326100800 Lb.1-1/2 "€8.14
ANVIL 2400326126 Strut Pipe Clamp Pipe 2 In | AD8CYG 4HYE1 2400326126800 Lb.2"€9.10
ANVIL 2400326142 Strut Pipe Clamp Pipe 2 1/2 In | AD8CYH 4HYE2 2400326142800 Lb.2-1/2 "€10.61
ANVIL 2400326167 Strut Pipe Clamp Pipe 3 In | AD8CYJ 4HYE3 2400326167800 Lb.3"€11.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 2400326084 Strut țeavă clemă țeavă 1 1/4 in
€6.86 /unitate