ANVIL FIG 167 Scut de protecție pentru izolație, izolație de 2-1/2 inchi | CF4FJU

ANVIL FIG 167 Scut de protecție a izolației, izolație de 2-1/2 inchi

Element: CF4FJU Model: FIG 167
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScut de protecție a izolației
MaterialOtel carbon
Dimensiunea conductei1/2 "până la 24"
StandardANSI.jpg

Detalii produs:

Scutul de protecție a izolației Anvil FIG 167 este ideal pentru capătul exterior al izolației din fibră de sticlă sau spumă pentru a dispersa uniform încărcăturile din conductă și pentru a preveni zdrobirea izolației fără a rupe bariera de vapori.

Caracteristici:

  • Scutul de protecție izolator Anvil FIG 167 are o construcție din oțel carbon pentru a spori durabilitatea.
  • Are finisaj galvanizat pentru rezistență la coroziune și are o grosime de 18 calibru pentru rezistență ridicată la compresiune.
  • Acest scut de izolație Anvil găzduiește dimensiuni de țevi care variază de la 1/2 la 24 de inci.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • ANSI

Întrebări frecvente:

Î. Cum măsurați grosimea izolației?

A. Grosimea poate fi măsurată prin înmulțirea raportului dintre conductivitatea materialului izolator și coeficientul de suprafață.

Î. Ce factori trebuie să iau în considerare atunci când aleg un suport de țeavă?

A.

  • Condiții de proiectare a procesului.
  • Materialul de construcție al țevii.
  • Sarcina de proiectare a conductei.
  • Placi și izolație pe conducte.
  • Forțele termice și deplasarea conductelor.
  • Ușurință de inspecție, operare și instalare.

Î. Este scutul de protecție izolator Anvil FIG 167 potrivit atât pentru instalațiile de țevi orizontale, cât și pentru cele verticale?

R. Da, este proiectat pentru a proteja eficient izolația atât în ​​instalațiile orizontale, cât și în cele verticale.

Variante de produs

ProdusModelEcartamentLungimeMaterialDimensiunea conducteiTipPreț
ANVIL 0500340005 Scut de protecție izolație 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Galvanizat3/8 până la 3/4 "X1A€17.44
ANVIL 0500340013 Scut de protecție izolație 1/2 la 1 in | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Galvanizat1/2 la 1 "1A€18.54
ANVIL 0500340021 Scut de protecție izolație 3/4 la 1 1/2 inch | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Galvanizat3/4 to 1-1/2"2A€20.23
ANVIL 0500340039 Scut de protecție izolație 3/4 la 2 in | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Galvanizat3/4 la 2 "3A€22.36
ANVIL 0500340047 Scut de protecție izolație 3/4 la 2 1/2 inci | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Galvanizat3/4 to 2-1/2"4A€23.04
ANVIL 0500340054 Scut de protecție cu izolație din oțel carbon, 12 in, calibrul 18 | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Galvanizat1 - 3 "5A€24.08
ANVIL 0500340062 Scut de protecție izolație 3/4 până la 3 in | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Galvanizat3/4 la 3 "6A€24.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL FIG 167 Scut de protecție a izolației, izolație de 2-1/2 inchi