ANVIL FIG 211 / C211 & 640 / C640 Sway Strut

Articol: CF4FLE Model: FIG 211/C211 & 640/C640
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp standard

Variante de produs

ProdusModelPreț
Strut ANVIL FIG 20, oțel carbon | CF4FKN FIG 20-
RFQ
ANVIL FIG 211N / 640N Sway Strut | CF4FLR FIG 211N / 640N-
RFQ
ANVIL FIG 222 & C222 Mini Sway Strut | CF4FNW FIG 222 și C222-
RFQ
ANVIL FIG 222N Sway Strut | CF4FNX FIG 222N-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL FIG 211 / C211 & 640 / C640 Sway Strut