APACHE HOSE & BELTING CO INC 20021630-72 Bandă transportoare 3 straturi 330 EPDM Negru 72 inch Lățime | AH7DKP 36RV13

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20021630-72 Bandă transportoare 3 straturi 330 EPDM Negru 72 inchi lățime

Articol: AH7DKP Model: 20021630-72Crucea Ref: 36RV13
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€173.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi transportoare de schimb
Adâncimea patului0.265625
Tip de curea3 straturi 330 1/16 x 1/16 granulare ignifugă rezistentă la ulei conductiv static
Lățimea curelei72
Rola de antrenare (In.)Min 16 (18 lift)
Capacitate de încărcare330
Lungime totalăDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)
TipNitril negru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.212
Înălțimea navei (cm)0.68
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)182.88
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea patuluiTip de cureaLățimea cureleiRola de antrenare (In.)Capacitate de încărcareTipPreț
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 Bandă transportoare 3 straturi 330 negru W 12 in | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 212 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€40.75
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 Bandă transportoare 3 straturi 330 Negru W 18 In | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 218 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€49.45
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 Bandă transportoare 3 straturi 330 Negru W 24 In | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 224 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€61.25
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 Bandă transportoare 3 straturi 330 Negru W 30 In | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 230 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€76.12
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 Bandă transportoare 3 straturi 330 Negru W 36 In | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 236 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€90.52
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 Bandă transportoare 3 straturi 330 Negru W 42 In | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 242 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€103.68
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 Bandă transportoare 3 straturi 330 Negru W 48 In | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 248 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€101.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20021630-72 Bandă transportoare 3 straturi 330 EPDM Negru 72 inchi lățime
€173.44 /unitate