Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102108-06 Bandă transportoare Volta FMW4 TPE Cremă 6 inch lățime | AH7GJF 36TM78

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102108-06 Bandă transportoare Volta FMW4 TPE Crem 6 inch lățime

În stoc
Articol: AH7GJF Model: 20102108-06Crucea Ref: 36TM78

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€59.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi transportoare de schimb
Adâncimea patului0.15748
Tip de cureaVolta FEZ-4 TPE verde omogen, neted prin relief
Lățimea curelei6
Rola de antrenare (In.)Min 2 3/8
Lungime totalăDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)
TipTPE verde

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)0.4
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea patuluiTip de cureaLățimea cureleiRola de antrenare (In.)TipPreț
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-06 Bandă transportoare Volta FMW3 TPE Cream 6 inch Width | AH7ERU 36TC84 20102011-060.11811Volta FMW-3 Cremă omogenă TPE Smooth By Smooth6Min 1 5/8Cremă TPE€65.46
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-08 Bandă transportoare Volta FMW3 TPE Cream 8 inch Width | AH7ERV 36TC85 20102011-080.11811Volta FMW-3 Cremă omogenă TPE Smooth By Smooth8Min 1 5/8Cremă TPE€81.48
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-10 Bandă transportoare Volta FMW3 TPE Cremă 10 inch lățime | AH7ERW 36TC86 20102011-100.11811Volta FMW-3 Cremă omogenă TPE Smooth By Smooth10Min 1 5/8Cremă TPE€97.45
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-12 Bandă transportoare Volta FMW3 TPE Cremă 12 inch lățime | AH7ERX 36TC87 20102011-120.11811Volta FMW-3 Cremă omogenă TPE Smooth By Smooth12Min 1 5/8Cremă TPE€114.04
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-14 Bandă transportoare Volta FMW3 TPE Crem 14 inch lățime | AH7ERY 36TC88 20102011-140.11811Volta FMW-3 Cremă omogenă TPE Smooth By Smooth14Min 1 5/8Cremă TPE€130.09
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-16 Bandă transportoare Volta FMW3 TPE Cremă 16 inch lățime | AH7ERZ 36TC89 20102011-160.11811Volta FMW-3 Cremă omogenă TPE Smooth By Smooth16Min 1 5/8Cremă TPE€146.06
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-18 Bandă transportoare Volta FMW3 TPE Crem 18 inch lățime | AH7ETA 36TC90 20102011-180.11811Volta FMW-3 Cremă omogenă TPE Smooth By Smooth18Min 1 5/8Cremă TPE€162.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102108-06 Bandă transportoare Volta FMW4 TPE Crem 6 inch lățime
€59.96 /unitate