TENNSCO ZLC7-9642S-3W Starter pentru rafturi fără șuruburi 96 x 42 Sârmă | AD4WYJ 44P359

TENNSCO ZLC7-9642S-3W Starter pentru rafturi fără șuruburi 96 x 42 fire

Articol: AD4WYJ Model: ZLC7-9642S-3WCrucea Ref: 44P359
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,414.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi fără șuruburi, starter
Capacitatea fasciculului1600 lb.
CuloriGri
Material de punteFire de sârmă
Adâncime42 "
finalizareaElectro Coat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Stil raftSingur Drept
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.25
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitatea fascicululuiCuloriNumărul de rafturiCapacitatea raftuluiLăţimePardoseliMaterial de puntePreț
TENNSCO ZLE7-7224S-3 Starter pentru rafturi fără șuruburi 72 x 24 3 Raft | AC6VMQ 36K242 ZLE7-7224S-3Oţel1750 lb.Gri3-72 "-Nici unul€296.95
RFQ
TENNSCO ZLE5-7224S-3D Starter pentru rafturi fără șuruburi 72 x 24 3 Raft | AC6VMR 36K302 ZLE5-7224S-3DOţel1750 lb.Gri3-72 "-PAL€454.48
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3D Starter pentru rafturi fără șuruburi 96 x 24 3 Raft | AC6VMT 36K314 ZLC7-9624S-3DOţel1600 lb.Gri3-96 "-PAL€672.81
RFQ
TENNSCO ZLC7-4848S-3W Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 48 3 Raft | AC6VMU 36K330 ZLC7-4848S-3WOţel2500 lb.Gri3-48 "-Fire de sârmă€646.28
RFQ
TENNSCO ZLE5-4824S-3W Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 24 3 Raft | AC6VMV 36K332 ZLE5-4824S-3WOţel2250 lb.Gri3-48 "-Fire de sârmă€360.35
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3W Starter pentru rafturi fără șuruburi 96 x 24 3 rafturi | AC6VMW 36K358 ZLC7-9624S-3WOţel1600 lb.Gri3-96 "-Fire de sârmă€743.77
RFQ
TENNSCO ZB7-3618S-5D Starter pentru rafturi fără șuruburi 36 x 18 5 Raft | AC6VMX 36K420 ZB7-3618S-5DOţel1000 lb.Gri5-36 "-PAL€291.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO ZLC7-9642S-3W Starter pentru rafturi fără șuruburi 96 x 42 fire
€1,414.67 /unitate