APACHE MILLS 3447009032x75 Alergăre anti-oboseală 2 x 75 picioare Negru cu galben | AC6MME 34L244

APACHE MILLS 3447009032x75 Alergăre anti-oboseală 2 x 75 picioare Negru cu galben

În stoc
Element: AC6MME Model: 3447009032x75Crucea Ref: 34L244

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,297.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de vinil cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Lungime75ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Proprietăți MatRezistent chimic
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matCu nervuri
MaterialVinilin
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1 / 2 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.88
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS3924901050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de suprafațăMaterial de susținereRezistent la lichidul de franaGrosimeLăţimeCuloriLungimeMat Rezistență electricăPreț
APACHE MILLS 3913609303X10 Alergăre anti-oboseală 3 x 10 picioare Negru cu galben | AC6MMQ 34L275 3913609303X10CauciucSpumă de vinil cu celule închiseNu11 / 16 "3ftNegru cu chenar galben10ftProprietățile electrice nu sunt testate€377.80
APACHE MILLS 3913609302X60 Alergăre anti-oboseală 2 x 60 picioare Negru cu galben | AC6MMR 34L276 3913609302X60CauciucSpumă de vinil cu celule închiseNu11 / 16 "2ftNegru cu chenar galben60ftProprietățile electrice nu sunt testate€2,877.68
APACHE MILLS 3927709033x10 Alergăre anti-oboseală 3 x 10 picioare Negru cu galben | AC8FWD 39R773 3927709033x10VinilinSpumă cu celule închiseDa11 / 16 "3ftNegru cu chenar galben10ftProprietățile electrice nu sunt testate€508.85
APACHE MILLS 2057009002x8 Alergăre anti-oboseală 2 picioare x 8 picioare Negru | AC8FWQ 39R792 2057009002x8VinilinSpumă de nitril cu celule închiseNu1 / 2 "2ftNegru8ftProprietățile electrice nu sunt testate€109.41
APACHE MILLS 2057009032x8 Alergăre anti-oboseală 2 x 8 picioare Negru cu galben | AC8FWX 39R798 2057009032x8VinilinSpumă de nitril cu celule închiseNu1 / 2 "2ftNegru cu chenar galben8ftProprietățile electrice nu sunt testate€122.10
APACHE MILLS 2426004003x10 Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 10 picioare maro | AE9RNZ 6LUN5 2426004003x10--Nu3 / 8 "3ftMaro10ftAnti-static€205.91
APACHE MILLS 47-270-0900-3X60 Runner anti-oboseala 3 x 60 picioare PVC negru | AF3YND 8FHZ7 47-270-0900-3X60VinilinSpumă PVC cu celule închiseNu1 / 2 "3ftNegru60ftProprietățile electrice nu sunt testate€1,239.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APACHE MILLS 3447009032x75 Alergăre anti-oboseală 2 x 75 picioare Negru cu galben
€2,297.29 /unitate