Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04104.037.0650 Hex Cap Screw Grade 8 3/8-16 X 6-1/2, 10PK | AB8TYT 29DK73

APPROVED VENDOR U04104.037.0650 Șurub hexagonal grad 8 3/8-16 X 6-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8TYT Model: U04104.037.0650Ref încrucișat: 29DK73 / 42HM10
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
€33.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Lungime sub cap6.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.037.0650 Șurub hexagonal grad 8 3/8-16 X 6-1/2, 10 buc.
€33.19 /ambalaj