APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF400 Ventilator axial 100/208vac 75-1/2inh 23-1/2 inch Latime | AG7FYU 6PYD4

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF400 Ventilator axial 100/208 Vca 75-1/2 inch 23-1/2 inch Latime

Articol: AG7FYU Model: ACF400Crucea Ref: 6PYD4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,375.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi15.0/20.0
RulmențiMinge
Materialul lameiOţel
CFM @ 0.000-In. SP1600
dBA79
Adâncime10 "
Legăturile electriceTerminale
Fan Dia.6"
Fan RPM1100
Înălţime75.5 "
Finisajul locuințelorNegru
Material carcasăAluminiu turnat
Hz50/60
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontarePodea
Fază1
NecesităIntrare IEC-320 C14 la 5-15P
ModelaDreptunghiular
Protectie termalaimpedanta
Voltaj100 / 208 VAC
Watts1200
Lăţime23.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.1
Înălțimea navei (cm)191.77
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS8414596090

Variante de produs

ProdusModelVoltajCFM @ 0.000-In. SPdBAWattsLăţimeAdâncimeÎnălţimeHzPreț
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF201BLK Ventilator axial 120vac 3-7/16in H 17in W | AG7FYR 6PYD2 ACF201BLK120 VAC260-15017 "31 "3.437 "60€1,871.99
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF402 Ventilator axial 100/208vac 75-1/2 inch H 29in W | AG7FYT 6PYD3 ACF402100 / 208 VAC160079120029 "10 "75.5 "50/60€7,222.88
RFQ
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 Ventilator axial 208/230vac 3-1/2 inch H 16-3/5 inch latime | AG7FYV 6PYD5 ACF002208 / 230 VAC4207023016 3 / 5 "29 "3.5 "50/60€2,605.65
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF001 Ventilator axial 120vac 3-1/2 inch H 16-3/5in W | AG7FYW 6PYD6 ACF001120 VAC503-24016 3 / 5 "29 "3.5 "60€2,605.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF400 Ventilator axial 100/208 Vca 75-1/2 inch 23-1/2 inch Latime
€8,375.17 /unitate