APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK UPS 500va 300w 120v 1ph | AG7BTA 4NZT2

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK UPS 500va 300w 120v 1ph

În stoc
Element: AG7BTA Model: BK500BLKCrucea Ref: 4NZT2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€349.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem UPS
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)15 min./4 min.
Lungime cablu6ft
Adâncime11.2 "
Afișaj TipLED-uri
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Înălţime6.5 "
Hz50/60
Curent de intrare12.0A
Tensiune de intrare120 VAC
MontarePodea
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere6
Tip Outlet(3) UPS / Surge, (3) Surge
Tensiune de ieșire120 VAC
Fază1
porturileUSB
Rating-ul puterii500VA
Timp de transfer8-10 msec
Tip UPSRezervă
Watts300W
Lăţime3.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.94
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8504409580

Detalii produs:

    • Regulamentul automat al voltajului (nr)
    • Protecție linie fax / modem (da)
    • Caracteristici speciale: Indicatoarele LED oferă notificare proactivă cu privire la schimbarea condițiilor de alimentare și UPS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncte de desfacereLungime cabluAdâncimeTip OutletporturileRating-ul puteriiWattsLăţimePreț
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G UPS 700va 450w 120v 1ph | AG7CDD 5AHD4 BR700G66ft12.2 "(3) UPS / Surge, (3) SurgeUSB700VA420W5.4 "€362.73
Sistem UPS APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BE600M1 Standby, 600.0 VA, 330.0 W, 11.5 m inchi/2.5 m inci Timp de rezervă | CD3YZG 426N95 BE600M175ft4.1 "ValUSB, serial RJ45, slot inteligent-330.0W10.8 "€224.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK UPS 500va 300w 120v 1ph
€349.70 /unitate