Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G5BLK Filtru de putere tip G 120v Rack 5-15r | AG6QKJ 43Y957

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G5BLK Power Filter G Type 120v Rack 5-15r

În stoc
Articol: AG6QKJ Model: G5BLKCrucea Ref: 43Y957
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
€460.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de putere
Adâncime9.45 "
Carcasă MaterialOţel
Tip de carcasăOţel
Tip filtruFiltrare
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Lungime17.13 "
Curent de impuls fulger3400 Jouli
Tipul locațieiPortbagaj
MaterialOțel, plastic
Max. Tensiunea de funcționare continuă120
Max. Curent de supratensiune pe mod120
Max. Curent de supratensiune pe fază120
Moduri de protecțieProtecție și filtrare la supratensiuni
Stil de montareStand Alone
Rating de reducere a zgomotului NRR100 kHz până la 10 MHz
Fază1
Jouli evaluați3400
Evaluarea curentului de scurtcircuit15A
TipTipul G
Voltaj120
Nivel de protecție la tensiuneMai puțin de 40
Grad de protecție la tensiuneMai puțin de 40
Lăţime1.71 "
Gauge de sârmă5-15R

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.85
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)55.12
Lățimea navei (cm)33.27
Codul HS8537109070

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeTipul locațieiStil de montareTipLăţimeGauge de sârmăPreț
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC C2 Filtru de putere Tip C 120v Perete 5-15r | AG6QKG 43Y955 C21.6 "3.7 "PereteWall MountC Tip3.7 "5-15R€326.94
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G50B20A2 Filtru de putere Tip G 120v Rack 5-20p | AG6QKH 43Y956 G50B20A29.45 "17.13 "PortbagajStand AloneTipul G1.71 "5-20P€583.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G5BLK Power Filter G Type 120v Rack 5-15r
€460.32 /unitate