Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 185-2X-5PK Bit de șurubelniță 1/8 Hex 1/4 Tijă PK5 | AG9VWJ 22PF50

APEX-TOOLS 185-2X-5PK Bit de șurubelniță 1/8 Hex 1/4 Coadă PK5

În stoc
Articol: AG9VWJ Model: 185-2x-5pkCrucea Ref: 22PF50
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
€46.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitHex
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului1 / 8 "
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea punctuluiSAE sau MetricPreț
APEX-TOOLS 185-6MM-5PK Bit de șurubelniță 6.0 mm Hex 1/4 Coadă PK5 | AG9VXH 22PF82 185-6MM-5PK1 5 / 16 "6.0mmmetric€49.43
APEX-TOOLS 185-2MM-5PK Bit de șurubelniță 2.0mm Hex 1/4 Tijă PK5 | AG9VYE 22PG15 185-2MM-5PK1"2.0mmmetric€62.06
APEX-TOOLS 315-6X-5PK Bit de șurubelniță 1/4 Hex 5/16 Tijă PK5 | AG9VYF 22PG16 315-6X-5PK1 5 / 16 "1 / 4 "SAE€60.89
APEX-TOOLS 185-8X-5PK Bit de șurubelniță 3/8 Hex 1/4 Tijă PK5 | AG9VZB 22PG36 185-8X-5PK1.25 "3 / 8 "SAE€71.91
APEX-TOOLS 185-1.5MM-5PK Bit de șurubelniță 1.5mm Hex 1/4 Tijă PK5 | AG9VZK 22PG48 185-1.5MM-5PK1"1.5mmmetric€71.54
APEX-TOOLS 185-7X-5PK Bit de șurubelniță 5/16 Hex 1/4 Tijă PK5 | AG9VZU 22PG56 185-7X-5PK1.25 "5 / 16 "SAE€82.36
APEX-TOOLS SZ-7-4MM-5PK Bit de șurubelniță 4mm Hex 7/16 Tijă PK5 | AG9WAL 22PG82 SZ-7-4MM-5PK2.25 "4.0mmmetric€90.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 185-2X-5PK Bit de șurubelniță 1/8 Hex 1/4 Coadă PK5
€46.15 /unitate