Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 440-22X Phillips insert Bit #2 2 inch Lungime | AE9GCD 6JJJ9

APEX-TOOLS 440-22X Phillips Insert Bit #2 2 inch Lungime

În stoc
Articol: AE9GCD Model: 440-22XCrucea Ref: 6JJJ9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€5.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului2"
Stil BitPhillips
Lățimea lamei# 2 "
Lungime2"
MaterialOțel forjat la rece
Lungime totală2"
Dimensiunea punctului#2
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipPhillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungimeMaterialLungime totalăDimensiunea punctuluiDiametrul tijei.Dimensiunea coziiPreț
APEX-TOOLS 830-4X-5PK șurubelniță șurubelniță șurubelniță țeavă dopul tată inserție #4 pk5 | AB6YEA 22PF92 830-4X-5PK1.125 "1.125 "S2 Oțel1.125 "#45 / 16 "5 / 16 "€55.65
APEX-TOOLS 830-3X-5PK Șurubelniță Bit Plug Plug Inserție tată #3 Pk5 | AB6YEC 22PG01 830-3X-5PK1.125 "1.125 "S2 Oțel1.125 "#35 / 16 "5 / 16 "€57.58
APEX-TOOLS 440-1X-5PK Bit de inserție Phillips #1 Lungime de 1 inch - Pachet De 5 | AE6EGA 5RDG9 440-1X-5PK1"-S2 Oțel1"#11 / 4 "1 / 4 "€12.71
APEX-TOOLS 440-2X-5PK Bit de introducere Phillips #2 Lungime de 1 inch - Pachet De 5 | AE6EGB 5RDH0 440-2X-5PK1"-S2 Oțel1"#21 / 4 "1 / 4 "€11.68
APEX-TOOLS 440-2X-250PK Bit de inserție Phillips #2 Lungime de 1 inch - Pachet de 250 | AE6EGC 5RDH1 440-2X-250PK1"-S2 Oțel1"#21 / 4 "1 / 4 "€539.21
APEX-TOOLS 440-2X-500PK Bit de inserție Phillips #2 Lungime de 1 inch - Pachet de 500 | AE6EGD 5RDH2 440-2X-500PK1"-S2 Oțel1"#21 / 4 "1 / 4 "€1,044.34
APEX-TOOLS 440-3X-5PK Bit Phillips pentru introducere nr. 3 Lungime de 1 inch - Pachet De 5 | AE6EGE 5RDH3 440-3X-5PK1"-S2 Oțel1"#31 / 4 "1 / 4 "€11.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 440-22X Phillips Insert Bit #2 2 inch Lungime
€5.81 /unitate