Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 445-30X-5PK Screwdriver Bit 6F-7R Slotted 1/4 Shank PK5 | AG9VXA 22PF72

APEX-TOOLS 445-30X-5PK Bit de șurubelniță 6F-7R Crestat 1/4 tijă PK5

În stoc
Articol: AG9VXA Model: 445-30x-5pkCrucea Ref: 22PF72
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
€49.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareAlimentare
Stil Bitcrestat
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului6F-7R
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLățimea lameiArticolLungimeMaterialLungime totalăDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS 445-0X Bit de inserție cu fante 1 inch lungime 1/4 in | AE8FQT 6CYU0 445-0X1"1 / 4 "Inserați Bit1"S2 Oțel1"3F-4R€10.16
APEX-TOOLS 445-2X Bit de inserție cu fante 1 inch lungime 1/4 in | AE8FQU 6CYU1 445-2X1"1 / 4 "Inserați Bit1"S2 Oțel1"6F-8R€5.58
APEX-TOOLS 327-1X Bit de inserție cu fante 4f-5r Lungime de 3.5 inchi | AE9GCB 6JJJ7 327-1X3.5 "0.034 "Bit de putere3.5 "S2 Oțel3.5 "4F-5R€12.25
APEX-TOOLS 327-4X Bit de inserție cu fante 8f-10r Lungime de 3.5 inchi | AE9GCC 6JJJ8 327-4X3.5 "0.042 "Bit de putere3.5 "S2 Oțel3.5 "8F-10R€17.36
APEX-TOOLS L-320X Bit insert cu fante 5f-6r cu Finder | AE9GCG 6JJK2 L-320X3.75 "0.036 "Bit de putere3.75 "Oţel inoxidabil3.75 "5F-6R€32.77
APEX-TOOLS P-320X Bit insert cu fante 8f-10r cu Finder | AE9GCH 6JJK4 P-320X3.75 "0.042 "Bit de putere3.75 "Oţel inoxidabil3.75 "8F-10R€37.96
APEX-TOOLS 445-1X-5PK Bit de șurubelniță 4F-5R Crestat cu tijă 1/4 PK5 | AG9VVH 22PF23 445-1X-5PK--Inserați Bit-S2 Oțel1"4F-5R€29.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 445-30X-5PK Bit de șurubelniță 6F-7R Crestat 1/4 tijă PK5
€49.50 /unitate