Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 491-CX-5PK Bit de putere hexagonal #1 - Pachet de 5 | AB6RZW 22DG43

APEX-TOOLS 491-CX-5PK Bit de putere hexagonal #1 - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB6RZW Model: 491-CX-5PKCrucea Ref: 22DG43
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
€80.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului6"
Stil BitPhillips
Lungime6"
MaterialOţel
Lungime totală6"
Dimensiunea punctului#1
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungimeMaterialLungime totalăDimensiunea punctuluiDimensiunea coziiTipPreț
APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK Bit de șurubelniță Hex Power Drive T15 Pk5 | AB6YED 22PG05 49-B-TX-15-H-5PK-3.5 "S2 Oțel3.5 "T151 / 4 "Unitate hexagonală€60.63
APEX-TOOLS AM-06-4 Bit insert hexagonal 3/16 inch 4 inch lungime | AE9GCF 6JJK1 AM-06-44"4"Oţel inoxidabil4"3 / 16 "1 / 4 "Hex€81.61
APEX-TOOLS 492-CCX Power Bit, Dimensiunea vârfului sculei de fixare Ph2, Lungime bit 6 inch, Dimensiune tijă hexagonală 1/4 inch | CV2NYQ 33N629 492-CCX-------€22.09
APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Sq3 Dimensiunea vârfului sculei de fixare, Lungimea bitului de 1 inch, Dimensiunea tijei hexagonale de 1/2 inch | CV2PAK 33N814 HTS-3-------€69.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 491-CX-5PK Bit de putere hexagonal #1 - Pachet de 5
€80.55 /unitate