Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS AM-06-4 Bit insert hexagonal 3/16 inch 4 inch lungime | AE9GCF 6JJK1

APEX-TOOLS AM-06-4 Bit insert hexagonal 3/16 inch 4 inch lungime

În stoc
Articol: AE9GCF Model: AM-06-4Crucea Ref: 6JJK1
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
€81.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului4"
Stil BitHex
Lățimea lamei3 / 16 "
Lungime4"
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală4"
Dimensiunea punctului3 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207907585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungimeMaterialLungime totalăDimensiunea punctuluiDimensiunea coziiTipPreț
APEX-TOOLS 491-CX-5PK Bit de putere hexagonal #1 - Pachet de 5 | AB6RZW 22DG43 491-CX-5PK6"6"Oţel6"#13 / 16 "-€80.55
APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK Bit de șurubelniță Hex Power Drive T15 Pk5 | AB6YED 22PG05 49-B-TX-15-H-5PK-3.5 "S2 Oțel3.5 "T151 / 4 "Unitate hexagonală€60.63
APEX-TOOLS 492-CCX Power Bit, Dimensiunea vârfului sculei de fixare Ph2, Lungime bit 6 inch, Dimensiune tijă hexagonală 1/4 inch | CV2NYQ 33N629 492-CCX-------€22.09
APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Sq3 Dimensiunea vârfului sculei de fixare, Lungimea bitului de 1 inch, Dimensiunea tijei hexagonale de 1/2 inch | CV2PAK 33N814 HTS-3-------€69.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS AM-06-4 Bit insert hexagonal 3/16 inch 4 inch lungime
€81.61 /unitate