Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 492-CX-5PK Phillips Power Bit #2 6 inch Lungime - Pachet De 5 | AE6EGY 5RDK1

APEX-TOOLS 492-CX-5PK Phillips Power Bit #2 6 inch lungime - Pachet de 5

În stoc
Element: AE6EGY Model: 492-CX-5PKCrucea Ref: 5RDK1
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
€65.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului6"
Stil BitPhillips
MaterialOţel
Lungime totală6"
Dimensiunea punctului#2
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipPhillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungimeMaterialLungime totalăDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS 491X-5PK Bit de inserare pentru șurubelniță Bit #1 Pk5 | AB6YDU 22PF25 491X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Oțel forjat la rece1 15 / 16 "#1€26.27
APEX-TOOLS 4910X-5PK Bit de inserare pentru șurubelniță #0 - Pachet De 5 Pk5 | AB6YDW 22PF74 4910X-5PK1 15 / 16 "1"Oțel forjat la rece1 15 / 16 "#0€48.23
APEX-TOOLS 493-AI-5PK Bit de șurubelniță Hex Power Drive #3 Pk5 | AB6YDZ 22PF85 493-AI-5PK2.75 "2.75 "S2 Oțel2.75 "#3€49.76
APEX-TOOLS 491-BX-5PK Phillips Power Bit #1 3.5 inch Lungime - Pachet De 5 | AE6EGQ 5RDJ4 491-BX-5PK3.5 "-S2 Oțel3.5 "#1€30.69
APEX-TOOLS 492X-5PK Phillips Power Bit #2 1.94 inch Lungime - Pachet De 5 | AE6EGR 5RDJ5 492X-5PK1 15 / 16 "-Oțel forjat la rece1 15 / 16 "#2€19.42
APEX-TOOLS 492X-250PK Phillips Power Bit #2 1.94 inchi lungime - Pachet de 250 | AE6EGT 5RDJ6 492X-250PK1 15 / 16 "-S2 Oțel1 15 / 16 "#2€906.47
APEX-TOOLS 492-AX-5PK Phillips Power Bit #2 2.75 inci Lungime - Pachet De 5 | AE6EGU 5RDJ7 492-AX-5PK2.75 "-S2 Oțel2.75 "#2€22.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 492-CX-5PK Phillips Power Bit #2 6 inch lungime - Pachet de 5
€65.46 /unitate