Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 502-AX-5PK Bit de putere nr. 2 Phillips 10-32 tijă PK5 | AG9WAV 22PG90

APEX-TOOLS 502-AX-5PK Bit de putere #2 Phillips 10-32 Coadă PK5

În stoc
Articol: AG9WAV Model: 502-AX-5PKCrucea Ref: 22PG90
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
€97.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitPhillips
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1 13 / 16 "
Dimensiunea punctului#2
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: # 10-32
    • Stil de coadă: șurub
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungimeMaterialLungime totalăDimensiunea punctuluiDiametrul tijei.Dimensiunea coziiPreț
APEX-TOOLS 830-4X-5PK șurubelniță șurubelniță șurubelniță țeavă dopul tată inserție #4 pk5 | AB6YEA 22PF92 830-4X-5PK1.125 "1.125 "S2 Oțel1.125 "#45 / 16 "5 / 16 "€55.65
APEX-TOOLS 830-3X-5PK Șurubelniță Bit Plug Plug Inserție tată #3 Pk5 | AB6YEC 22PG01 830-3X-5PK1.125 "1.125 "S2 Oțel1.125 "#35 / 16 "5 / 16 "€57.58
APEX-TOOLS 440-1X-5PK Bit de inserție Phillips #1 Lungime de 1 inch - Pachet De 5 | AE6EGA 5RDG9 440-1X-5PK1"-S2 Oțel1"#11 / 4 "1 / 4 "€12.71
APEX-TOOLS 440-2X-5PK Bit de introducere Phillips #2 Lungime de 1 inch - Pachet De 5 | AE6EGB 5RDH0 440-2X-5PK1"-S2 Oțel1"#21 / 4 "1 / 4 "€11.68
APEX-TOOLS 440-2X-250PK Bit de inserție Phillips #2 Lungime de 1 inch - Pachet de 250 | AE6EGC 5RDH1 440-2X-250PK1"-S2 Oțel1"#21 / 4 "1 / 4 "€539.21
APEX-TOOLS 440-2X-500PK Bit de inserție Phillips #2 Lungime de 1 inch - Pachet de 500 | AE6EGD 5RDH2 440-2X-500PK1"-S2 Oțel1"#21 / 4 "1 / 4 "€1,044.34
APEX-TOOLS 440-3X-5PK Bit Phillips pentru introducere nr. 3 Lungime de 1 inch - Pachet De 5 | AE6EGE 5RDH3 440-3X-5PK1"-S2 Oțel1"#31 / 4 "1 / 4 "€11.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 502-AX-5PK Bit de putere #2 Phillips 10-32 Coadă PK5
€97.32 /unitate