Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 854-TX55-150M-1PK Bit de șurubelniță Service Bit Drive T55 | AF7VFV 22PH89

APEX-TOOLS 854-TX55-150M-1PK Screwdriver Bit Service Drive Bit T55

În stoc
Element: AF7VFV Model: 854-TX55-150M-1PKCrucea Ref: 22PH89
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
€188.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit Torx Square Drive
Stil BitTorx (R)
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaoiled
Lungimea inserției4-29/32 "
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală5.875 "
SAE sau MetricSAE
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilorT55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea sfaturilorPreț
APEX-TOOLS 854-TX-50-1PK Bit de șurubelniță Service Bit de antrenare T50 | AB6YEF 22PG40 854-TX-50-1PK2.875 "T50€59.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 854-TX55-150M-1PK Screwdriver Bit Service Drive Bit T55
€188.13 /unitate