Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 950-1X-5PK Bit de inserție pătrată #1 1 - Pachet de 5 | AE6EKU 5RDU7

APEX-TOOLS 950-1X-5PK Bit de insert pătrat #1 1 - Pachet de 5

În stoc
Articol: AE6EKU Model: 950-1x-5pkCrucea Ref: 5RDU7
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
€17.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitRobertson Square Recess
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului#1
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipAdâncitura pătrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS 950-2X-5PK Bit de putere pătrat #2 1 - Pachet de 5 | AE6EKV 5RDU8 950-2X-5PK1"#2€13.27
APEX-TOOLS P-1408-5PK Bit de șurubelniță 1/4 pătrat 7/16 tijă PK5 | AG9WCL 22PH39 P-1408-5PK1.25 "1 / 4 "€128.32
APEX-TOOLS P-1412-5PK Bit șurubelniță 3/8 pătrat 7/16 tijă PK5 | AG9WEB 22PH84 P-1412-5PK1.25 "3 / 8 "€202.11
APEX-TOOLS SZ-14-A-3-5PK Bit de șurubelniță 1/4 pătrat 7/16 tijă PK5 | AG9WFF 22PJ29 SZ-14-A-3-5PK3"1 / 4 "€350.55
APEX-TOOLS SZ-16-A-3-5PK Bit șurubelniță 3/8 pătrat 7/16 tijă PK5 | AG9WFM 22PJ37 SZ-16-A-3-5PK3"3 / 8 "€379.61
APEX-TOOLS P-1416-5PK Bit de șurubelniță 1/2 pătrat 7/16 tijă PK5 | AG9WFQ 22PJ40 P-1416-5PK1.25 "1 / 2 "€411.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 950-1X-5PK Bit de insert pătrat #1 1 - Pachet de 5
€17.67 /unitate