Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS M-835-1PK Suport magnetic pentru biți 3/8 Dr 5/16 x 1-1/2 In | AE7ANZ 5WGJ1

APEX-TOOLS M-835-1PK Suport magnetic pentru biți 3/8 Dr 5/16 x 1-1/2 in

În stoc
Articol: AE7ANZ Model: M-835-1PKCrucea Ref: 5WGJ1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€95.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru biți magnetici
Dimensiunea unității3 / 8 "
FuncţiePentru utilizare cu biți de inserție cu tijă hexagonală de 5/16 "
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Număr de bucați1
Tipul de reținereMagnetic
Dimensiunea cozii5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8466100130
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiFuncţieLungimeTipul de reținereDimensiunea coziiPreț
APEX-TOOLS M-838 Suport magnetic pentru biți 3/8 Dr 1/4 x 1-1/2 In | AE7APA 5WGJ2 M-8383 / 8 "Pentru utilizare cu biți de inserție cu tijă hexagonală de 1/4 "1.5 "Magnetic1 / 4 "€96.13
APEX-TOOLS M-855 Suport magnetic pentru biți 1/2 Dr 5/16 x 2-3/4 In | AE7APB 5WGJ3 M-8551 / 2 "Pentru utilizare cu biți de inserție cu tijă hexagonală de 5/16 "2.75 "Magnetic5 / 16 "€100.22
APEX-TOOLS M-858 Suport magnetic pentru biți 1/2 Dr 1/4 x 2-3/4 In | AE7APC 5WGJ4 M-8581 / 2 "Pentru utilizare cu biți de inserție cu tijă hexagonală de 1/4 "2.75 "Magnetic1 / 4 "€94.15
APEX-TOOLS M-490-4 Suport magnetic pentru biți 1/4 inch hexagonal 4 inch lungime | AE8FQW 6CYU3 M-490-41/4 "HexPentru utilizare cu biți de inserție cu coadă hexagonală4"Magnet1 / 4 "€65.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS M-835-1PK Suport magnetic pentru biți 3/8 Dr 5/16 x 1-1/2 in
€95.54 /unitate