Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS RP-820 Priză 1 inch x 5/8 inch | AF2JKC 6UGF7

APEX-TOOLS Priză RP-820 1 inch x 5/8 inch

În stoc
Articol: AF2JKC Model: RP-820Crucea Ref: 6UGF7
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
€195.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePiața feminină
finalizareaoiled
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire5 / 8 "
Tipul de unitate de ieșireFemei Hex
Lungime totală2.125 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unității de ieșireMărimeaPreț
APEX-TOOLS RP-828 Priză 1 inch x 7/8 inch | AF2JKB 6UGF6 RP-8287 / 8 "7 / 8 "€219.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS Priză RP-820 1 inch x 5/8 inch
€195.32 /unitate