Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS RP-828 Socket 1 Inch x 7/8 Inch | AF2JKB 6UGF6

APEX-TOOLS Priză RP-828 1 inch x 7/8 inch

În stoc
Articol: AF2JKB Model: RP-828Crucea Ref: 6UGF6
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
€246.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePiața feminină
finalizareaoiled
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire7 / 8 "
Tipul de unitate de ieșireFemei Hex
Lungime totală2.125 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unității de ieșireMărimeaPreț
APEX-TOOLS RP-820 Socket 1 Inch x 5/8 Inch | AF2JKC 6UGF7 RP-8205 / 8 "5 / 8 "€221.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS Priză RP-828 1 inch x 7/8 inch
€246.36 /unitate