Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS SC-520 Priză 1/2 inch x 5/8 inch | AF2JKE 6UGF9

APEX-TOOLS Priză SC-520 1/2 inch x 5/8 inch

În stoc
Articol: AF2JKE Model: SC-520Crucea Ref: 6UGF9
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
€69.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePiața feminină
finalizareaoiled
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire5 / 8 "
Tipul de unitate de ieșireFemei Hex
Lungime totală1.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1318
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
APEX-TOOLS RP-520 Priză 1/2 inch x 5/8 inch | AF2XDL 6YNW2 RP-520Priză€63.37
APEX-TOOLS HE-100-1/2 priză pentru găurit și robinet | CR7PXJ 516T68 HE-100-1/2Priză€156.28
APEX-TOOLS EX-508-18 Extensie priză de antrenare, dimensiune 18 inchi | CV2RNG 33N980 EX-508-18Extensie de priză€151.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS Priză SC-520 1/2 inch x 5/8 inch
€69.59 /unitate