Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 20-101-00 Indicator de apă, standard, MNPT de 3/8 inch, bronz | AB9NQV 2EET1

APOLLO VALVES 20-101-00 Indicator de apă, standard, MNPT de 3/8 inch, bronz

În stoc
Articol: AB9NQV Model: 20-101-00Crucea Ref: 2EET1
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
€138.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibru de apă
Material corpBronz
Lungime din centru în centru11.25 "
ConexiuneMNPT
Lungimea sticlei10 "
Presiune maximă300 psig la 100 de grade F
Max. Temp.350 grade F
ModelModel standard
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Garnituri (EPDM)
    • Tub de sticlă OD (5/8 ")
    • Număr de tije de protecție (2)
    • Ambalare tulpină (TFE)

Variante de produs

ProdusModelLungime din centru în centruLungimea sticleiPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterialul roțiiPreț
APOLLO VALVES 20-104-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt | AB9NQW 2EET2 20-104-0013.25 "12 "125 psig la 350 de grade F1 / 2 "Aluminiu€157.89
APOLLO VALVES 20-105-00 Dimensiunea conductei de măsurare a apei 1/2 inch Mnpt | AB9NQX 2EET3 20-105-00--125 psig la 350 de grade F1 / 2 "Compoziție plastică€161.64
APOLLO VALVES 20-150-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt | AB9NQY 2EET4 20-150-0013.25 "12 "125 psig la 350 de grade F1 / 2 "Aluminiu€170.09
APOLLO VALVES 20-151-00 Dimensiunea conductei de măsurare a apei 1/2 inch Mnpt | AB9NQZ 2EET5 20-151-0013.25 "12 "125 psig la 350 de grade F1 / 2 "Compoziție plastică€173.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 20-101-00 Indicator de apă, standard, MNPT de 3/8 inch, bronz
€138.90 /unitate