Întrerupătorul de vid Apollo 38-103-01 este un atașament poziționat în mod obișnuit pe o supapă de spălare a toaletei sau a pisoarului care oprește sifonarea apei înapoi în sistemul public de apă potabilă. Oprește contaminarea atunci când presiunea sistemului public de apă potabilă scade.
Caracteristici:
- Apollo 38-103-01 este un întrerupător de vid de tip atmosferic conceput pentru a preveni sifonarea înapoi a apei contaminate într-un sistem de apă potabilă.
- Acest întrerupător de vid cu presiune Apollo are un disc de scaun din silicon rezistent la căldură pentru a oferi o facilitate de închidere etanșă cu un mediu lichid cu debit scăzut.
- Poate fi folosit atât pentru aplicații cu apă caldă, cât și pentru apă rece și are o presiune maximă de funcționare de 125 psig.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un dispozitiv de prevenire a returului și un întrerupător de vid?
A. Un întrerupător de vid este un dispozitiv de prevenire a refluxului care se conectează la un robinet și împiedică curgerea apei înapoi în canalizare.
Î. Când folosim un întrerupător de presiune cu vid?
A. Un întrerupător de vid cu presiune (PVB) este un echipament de prevenire a returului conceput pentru a evita intrarea apei nepotabile (sau contaminate) în alimentarea cu apă și este folosit pentru a asigura rezervele de apă de poluare sau contaminare.
Î. Care este celălalt nume pentru un dispozitiv de prevenire a returului?
A. Un dispozitiv de prevenire a returului este cunoscut și sub numele de supapă de reținere dublă. Un ansamblu de supapă de reținere dublă (DCVA) este o altă opțiune populară pentru protecția împotriva returului atât în sistemele de instalații sanitare interioare, cât și exterioare. Este cel mai popular dispozitiv de prevenire a returului pentru utilizare în linie sau subteran.