Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 38-107-01 Disruptor de vid 1-1/2 inch Npt Bronz | AC9LFT 3HFF8

APOLLO VALVES 38-107-01 Disruptor de vid 1-1/2 inch Npt Bronz

În stoc
Element: AC9LFT Model: 38-107-01Crucea Ref: 3HFF8
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
€299.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Tip conexiuneNPT
Înălţime4.375 "
MaterialBronz
Presiune maximă125 psi
Pecetluisilicon
Mărimea1.5 "
Temp. Gamă180 grade F
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.29
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMărimeaTemp. GamăLăţimePreț
APOLLO VALVES 38-101-01 Disruptor de vid 1/4 inch Npt Bronz 125 Psi | AC9LFL 3HFF2 38-101-012.375 "1 / 4 "212 grade F1 13 / 16 "€53.78
APOLLO VALVES 38-102-01 Disruptor de vid 3/8 inch Npt Bronz 125 Psi | AC9LFM 3HFF3 38-102-012.375 "3 / 8 "212 grade F1 13 / 16 "€55.53
APOLLO VALVES 38-103-01 Disruptor de vid 1/2 inch Npt Bronz 125 Psi | AC9LFN 3HFF4 38-103-012.5 "1 / 2 "212 grade F1.187 "€66.33
APOLLO VALVES 38-104-01 Disruptor de vid 3/4 inch Npt Bronz 125 Psi | AC9LFP 3HFF5 38-104-013 1 / 16 "3 / 4 "212 grade F2.12 "€77.36
APOLLO VALVES 38-105-01 Disruptor de vid 1 inch Npt Bronz 125 Psi | AC9LFQ 3HFF6 38-105-014 1 / 16 "1"212 grade F2.875 "€155.62
APOLLO VALVES 38-106-01 Disruptor de vid 1-1/4 inch Npt Bronz | AC9LFR 3HFF7 38-106-014.375 "1.25 "180 grade F3.75 "€282.09
APOLLO VALVES 38-108-01 Disruptor de vid 2 inch Npt Bronze 125 Psi | AC9LFU 3HFF9 38-108-014.5 "2"180 grade F3.75 "€428.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 38-107-01 Disruptor de vid 1-1/2 inch Npt Bronz
€299.68 /unitate