Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 41-120-01 Robinet de aer Mâner cu pârghie de 1/8 inch | AB9NUH 2EEZ9

APOLLO VALVES 41-120-01 Mâner pârghie cu dimensiunea robinetului de aer 1/8 inch

În stoc
Articol: AB9NUH Model: 41-120-01Crucea Ref: 2EEZ9
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
€20.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCocoș de aer
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT umăr rotund x nas drept
Tip mânerPârghie
Furtun în interiorul Dia.Nici unul
Presiune maximă80 PSIG
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 500 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip inferior (arc)

Variante de produs

ProdusModelPreț
APOLLO VALVES 4112004 Robinet de aer, dimensiune 1/8 inch, alamă | BP4XKU ACRN18 4112004€45.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 41-120-01 Mâner pârghie cu dimensiunea robinetului de aer 1/8 inch
€20.16 /unitate