Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 41-310-01 Robinet de aer Mâner cu pârghie de 3/8 inch | AB9NUZ 2EFC6

APOLLO VALVES 41-310-01 Mâner pârghie cu dimensiunea robinetului de aer 3/8 inch

În stoc
Articol: AB9NUZ Model: 41-310-01Crucea Ref: 2EFC6
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
€41.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCocoș de aer
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT Hexagon Umăr x Bibb Nas
Tip mânerPârghie
Furtun în interiorul Dia.Nici unul
Presiune maximă80 PSIG
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 500 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip inferior (arc)

Variante de produs

ProdusModelPreț
APOLLO VALVES 4131004 Robinet de aer, dimensiune 3/8 inch, alamă | BP4XLR ACBN38 4131004€87.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 41-310-01 Mâner pârghie cu dimensiunea robinetului de aer 3/8 inch
€41.30 /unitate