Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 4ALF3S54A Supapă de reținere dublă 3/4 inch Swv x Npt Bronz fără plumb | AD3LZY 40D864

APOLLO VALVES 4ALF3S54A Supapă de reținere dublă 3/4 inch Swv x Npt Bronz fără plumb

În stoc
Element: AD3LZY Model: 4ALF3S54ACrucea Ref: 40D864
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
€128.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere dublă
ConformitateNSF 372
Tip conexiuneSWV X NPT
Lungime4.75 "
MaterialBronz fără plumb
Max. Temp.180 grade F
Max. Presiune a apei175 psi
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
APOLLO VALVES 403A55A Supapă de reținere dublă, 1 inch | BP2RVF 403A55A€259.16
RFQ
APOLLO VALVES 4P3A55A Plastic Dual Check, 1 inch | BP3CFD 4P3A55A€163.48
APOLLO VALVES 4N3A33B Dual Check, dimensiune 1/2 inch | BP4LRV 4N3A33B€155.97
APOLLO VALVES 403A33ATP Dual Check, 1/2 inch NPT x 1/2 inch NPT | BP6BMT DUC40FFT12 403A33ATP€342.27
APOLLO VALVES 403233F Dual Check, 1/2 inch BSPP x 1/2 inch BSPP | BP6BMU DUC40FBSPFBSP12 403233F€320.72
APOLLO VALVES 403A44ATC Supapă de reținere dublă, 3/4 inch | BP6BMV 403A44ATC€342.11
RFQ
APOLLO VALVES 403A44ATP Supapă de reținere dublă, 3/4 inch | BP6BMW 403A44ATP€269.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF3S54A Supapă de reținere dublă 3/4 inch Swv x Npt Bronz fără plumb
€128.93 /unitate