Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 60B-702-01 Supapă Globe 3/8 inch Fnpt 316 Oțel inoxidabil | AA7JBL 15Z225

APOLLO VALVES 60B-702-01 Supapă cu glob 3/8 inch Fnpt 316 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA7JBL Model: 60B-702-01Crucea Ref: 15Z225
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
€303.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul capoteiButuc
ConformitateNACE MR0175 (ED 2000) și MR0103 (2012)
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulFier maleabil
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2.25 "
Max. Presiunea aerului10,000 psig la 100 de grade F
Max. Temperatura aerului-50 grade până la 550 grade F
Max. Presiune a apei10,000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material sigiliuPTFE
Material tulpinăOțel inoxidabil ASTM A276
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie3-13/32 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.684
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481803060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConformitateTip mânerLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial tulpinăPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
APOLLO VALVES 60B-701-01 Supapă cu glob 1/4 inch Fnpt 100 grade F | AA7JBK 15Z224 60B-701-01NACE MR0175 (ED 2000) și MR0103 (2012)Roata de mână2.25 "1 / 4 "PTFEOțel inoxidabil ASTM A2763-13/32 "€297.44
APOLLO VALVES 60B-703-01 Supapă Globe 1/2 inch Fnpt 316 Oțel inoxidabil | AA7JBM 15Z226 60B-703-01NACE MR0175 (ED 2000) și MR0103 (2012)Roata de mână2.75 "1 / 2 "PTFEOțel inoxidabil ASTM A2763-13/32 "€374.54
APOLLO VALVES 60B-704-01 Supapă cu glob 3/4 inch Fnpt 316 Oțel inoxidabil | AA7JBN 15Z227 60B-704-01NACE MR0175 (ED 2000) și MR0103 (2012)Roata de mână3.187 "3 / 4 "PTFEOțel inoxidabil ASTM A2764-13/32 "€630.01
APOLLO VALVES 60B-705-01 Supapă cu glob 1 inch Fnpt 316 din oțel inoxidabil | AA7JBP 15Z228 60B-705-01NACE MR0175 (ED 2000) și MR0103 (2012)Roata de mână3.625 "1"PTFEOțel inoxidabil ASTM A2764-13/32 "€803.13
APOLLO VALVES 60B7030924 Supapă cu glob 1/2 inch Fnpt 316 Oțel inoxidabil | AC7AFP 36X521 60B7030924NACE MR -01-75 (ED 2000)Trece2.75 "1 / 2 "GrafitOţel inoxidabil3-13/32 "€413.59
APOLLO VALVES 60B70324 Supapă cu glob, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil | BZ2AMW 60B70324-------€313.86
APOLLO VALVES 60B70409 Supapă cu glob, dimensiune 3/4 inch NPT, oțel inoxidabil | BZ2UHL 60B70409-------€575.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 60B-702-01 Supapă cu glob 3/8 inch Fnpt 316 oțel inoxidabil
€303.66 /unitate