Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70-206-01 Robinet cu bilă din bronz Lipire în linie 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7

APOLLO VALVES 70-206-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1-1/4 in

În stoc
Articol: AB9NNZ Model: 70-206-01Crucea Ref: 2EEH7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€181.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăBronz cromat
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăB16 Alama
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Dimensiunea tubului1.25 "
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPortMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 70-203-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1/2 in | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Lipire x Lipire1 / 2 "Complet-1 / 2 "-€49.96
APOLLO VALVES 70-204-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 3/4 in | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Lipire x Lipire3 / 4 "Standard-3 / 4 "-€84.24
APOLLO VALVES 70-205-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1 in | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Lipire x Lipire1"Standard-1"-€99.37
APOLLO VALVES 70-207-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1-1/2 in | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Lipire x Lipire1.5 "Standard-1.5 "-€195.25
APOLLO VALVES 70-208-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 2 in | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Lipire x Lipire2"Standard-2"-€208.52
APOLLO VALVES 7020645 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, bronz, lipit, pârghie de blocare și piuliță | BY3RRV 7020645Sudură--1 1/4 lbs.-Mai puțin pârghie și piuliță€129.87
APOLLO VALVES 7020649 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, bronz, lipit, asamblat uscat | BY3RRW 7020649Sudură--1 1/4 lbs.-Asamblat uscat€129.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70-206-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1-1/4 in
€181.27 /unitate