Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70-208-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 2 in | AB9NPB 2EEH9

APOLLO VALVES 70-208-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 2 in

În stoc
Element: AB9NPB Model: 70-208-01Crucea Ref: 2EEH9
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
€192.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăBronz cromat
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei2"
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăB16 Alama
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Dimensiunea tubului2"
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.73
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPortMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 70-203-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1/2 in | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Lipire x Lipire1 / 2 "Complet-1 / 2 "-€47.67
APOLLO VALVES 70-204-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 3/4 in | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Lipire x Lipire3 / 4 "Standard-3 / 4 "-€78.14
APOLLO VALVES 70-205-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1 in | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Lipire x Lipire1"Standard-1"-€90.60
APOLLO VALVES 70-206-01 Robinet cu bilă din bronz Lipire în linie 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Lipire x Lipire1.25 "Standard-1.25 "-€156.11
APOLLO VALVES 70-207-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1-1/2 in | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Lipire x Lipire1.5 "Standard-1.5 "-€168.17
APOLLO VALVES 7020645 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, bronz, lipit, pârghie de blocare și piuliță | BY3RRV 7020645Sudură--1 1/4 lbs.-Mai puțin pârghie și piuliță€129.87
APOLLO VALVES 7020649 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, bronz, lipit, asamblat uscat | BY3RRW 7020649Sudură--1 1/4 lbs.-Asamblat uscat€129.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70-208-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 2 in
€192.75 /unitate