Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 703432765 Ball Valve, Size 1/2 Inch, Bronze, Union End, Stainless Steel, Ball And Stem | BZ4BFK

APOLLO VALVES 703432765 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, capăt de îmbinare, oțel inoxidabil, bilă și tijă

În stoc
Articol: BZ4BFK Model: 703432765

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€111.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneUniunea de sfârșit NPT
Mărimea1 / 2 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipPârghie de blocare și piuliță din oțel inoxidabil, scaune cu umplere multiple și ambalaj din grafit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 7034363 Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT/Lipire, capăt în U, bronz | BY4EZB 70343631 / 2 "NPT x lipit (corp 100-63-NPT / 200-63-corp sudor)€82.61
APOLLO VALVES 7034401 Supapă cu bilă, 3/4 inch NPT, capăt în U, bronz, bilă și tijă | BY4EZC 70344013 / 4 "Standard€145.30
APOLLO VALVES 7034404 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, bronz, unire, bilă și tijă | BY4EZD 70344043 / 4 "2-1 / 4 "Extensie tulpină€156.73
APOLLO VALVES 7034407 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, bronz, unire, bilă și tijă | BY4EZE 70344073 / 4 "Mâner Tee€145.30
APOLLO VALVES 7034427 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, bronz, capăt în U, zăvor | BY4EZF 70344273 / 4 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€155.39
APOLLO VALVES 7034410 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, bronz, unire, bilă și tijă | BY4EZG 70344103 / 4 "Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil€152.76
APOLLO VALVES 7034450 Supapă cu bilă, 3/4 inch NPT, capăt în U, bronz, dimensiune 2-1/4 inch | BY4EZH 70344503 / 4 "Extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "€197.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 703432765 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, capăt de îmbinare, oțel inoxidabil, bilă și tijă
€111.60 /unitate