APOLLO VALVES 70LF-209-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 2-1/2 in | AD3MBW 40D909

APOLLO VALVES 70LF-209-01 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 2-1/2 inchi

În stoc
Articol: AD3MBW Model: 70LF-209-01Crucea Ref: 40D909

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,065.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată fără plumb
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei2.5 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăC27450LF Alamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului2.5 "
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.715
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial tulpinăMaterial de bilăMaterial corpTemp. GamăDimensiunea tubuluiTipTip conexiuneManipulați materialulPreț
APOLLO VALVES 70LF20001 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 3 in | AD3MBT 40D906 70LF20001C27450LF AlamăAlamă cromată fără plumbBronz fără plumb-50 grade până la 400 grade F3"-Lipire x LipireOțel zincat cu grip de vinil€1,170.38
APOLLO VALVES 70LF-20A-01 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 4 in | AD3MBX 40D910 70LF-20A-01C27450LF AlamăAlamă cromată fără plumbBronz fără plumb-50 grade până la 400 grade F4"-Lipire x LipireOțel zincat cu grip de vinil€1,740.75
APOLLO VALVES 70LF24001 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 3 in | AD3MBY 40D911 / 70LF-240-01 70LF24001316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilBronz fără plumb-50 grade până la 400 grade F3"-Lipire x LipireOțel zincat cu grip de vinil€1,735.76
APOLLO VALVES 70LF-202-01 Supapă cu bilă din bronz cu conținut scăzut de plumb Lipire 3/8 in | AE3TJW 5FWA5 70LF-202-01C27450LF AlamăAlamă cromată fără plumbBronz cu plumb redus-20 grade până la 450 grade F3 / 8 "-Lipire x LipireOţel€66.21
APOLLO VALVES 70LF-203-01 Supapă cu bilă din bronz cu plumb redus de lipit 1/2 in | AE3TJX 5FWA6 70LF-203-01C27450LF AlamăAlamă cromată fără plumbBronz cu plumb redus-20 grade până la 450 grade F1 / 2 "-Lipire x LipireOţel€61.69
APOLLO VALVES 70LF-204-01 Supapă cu bilă din bronz cu conținut scăzut de plumb Lipire 3/4 in | AE3TJY 5FWA7 70LF-204-01C27450LF AlamăAlamă cromată fără plumbBronz cu plumb redus-20 grade până la 450 grade F3 / 4 "-Lipire x LipireOţel€98.43
APOLLO VALVES 70LF-205-01 Supapă cu bilă din bronz cu scădere în plumb Lipire în linie 1 in | AE3TJZ 5FWA8 70LF-205-01C27450LF AlamăAlamă cromată fără plumbBronz cu plumb redus-20 grade până la 450 grade F1"-Lipire x LipireOţel€118.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-209-01 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 2-1/2 inchi
€1,065.91 /unitate