Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70LF34510A Ball Valve, Size 1 Inch NPT U End, Bronze | BZ9ZTV

APOLLO VALVES 70LF34510A Supapă cu bilă, dimensiunea 1 inch NPT capăt U, bronz

În stoc
Articol: BZ9ZTV Model: 70LF34510A

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€226.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneUniunea de sfârșit NPT
Mărimea1"
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipPârghie și piuliță din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bile din bronz fără plumb

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
APOLLO VALVES 70LF34310 Ball Valve, Size 1/2 Inch NPT, U End, Bronze, Full Port | BZ9ZTR 70LF343101 / 2 "€105.22
APOLLO VALVES 70LF34410 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT U End, Bronze | BZ9ZTT 70LF344103 / 4 "€182.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70LF34510A Supapă cu bilă, dimensiunea 1 inch NPT capăt U, bronz
€226.58 /unitate