Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 711442760 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT, Bronze, Mounting Pad, Latch Lever | BY7KJL

APOLLO VALVES 711442760 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz, suport de montare, pârghie de blocare

În stoc
Item: BY7KJL Model: 711442760

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€155.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea3 / 4 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipManetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, bilă și tijă cu împământare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7245

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bile din bronz cu tampoane

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 71-145-01 Supapă cu bilă cu suport de montare, FNPT, bronz, dimensiune 1 inch | AK7AUJ 7114501 71-145-01FNPT1"-€151.58
RFQ
APOLLO VALVES 71-144-01 Supapă cu bilă cu suport de montare, FNPT, bronz, dimensiune 3/4 inch | AK7AVE 7114401 71-144-01FNPT3 / 4 "-€125.33
RFQ
APOLLO VALVES 71-146-01 Supapă cu bilă cu suport de montare, FNPT, bronz, dimensiune 1.25 inch | AL4KYE 7114601 71-146-01FNPT1.25 "-€237.91
RFQ
APOLLO VALVES 71-148-01 Supapă cu bilă cu suport de montare, FNPT, bronz, dimensiune 2 inchi | AL8EAR 7114801 71-148-01FNPT2"-€431.84
RFQ
APOLLO VALVES 71-148-64 Supapă cu bilă cu suport de montare, FNPT, bronz, dimensiune 2 inch | AM4MHD 7114864 71-148-64FNPT2"-€467.14
RFQ
APOLLO VALVES 7114064 Supapă cu bilă, 3 inchi NPT, bronz, presiune de lucru cu abur 250 Psi | BY3QUT 7114064FNPT3"250 SWP€1,828.09
APOLLO VALVES 71147A3 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/2 inch NPT, bronz | BY4YDQ 71147A3---€316.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 711442760 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz, suport de montare, pârghie de blocare
€155.35 /unitate