Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 711443560 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT, Bronze, Ptfe, Stainless Steel Round | BY7KJQ

APOLLO VALVES 711443560 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz, Ptfe, rotund din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: BY7KJQ Model: 711443560

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€146.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea3 / 4 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipVTFE Trim (PTFE), bilă și tijă cu împământare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bile din bronz cu tampoane

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 71-145-01 Supapă cu bilă cu suport de montare, FNPT, bronz, dimensiune 1 inch | AK7AUJ 7114501 71-145-01FNPT1"-€151.58
RFQ
APOLLO VALVES 71-144-01 Supapă cu bilă cu suport de montare, FNPT, bronz, dimensiune 3/4 inch | AK7AVE 7114401 71-144-01FNPT3 / 4 "-€125.33
RFQ
APOLLO VALVES 71-146-01 Supapă cu bilă cu suport de montare, FNPT, bronz, dimensiune 1.25 inch | AL4KYE 7114601 71-146-01FNPT1.25 "-€237.91
RFQ
APOLLO VALVES 71-148-01 Supapă cu bilă cu suport de montare, FNPT, bronz, dimensiune 2 inchi | AL8EAR 7114801 71-148-01FNPT2"-€431.84
RFQ
APOLLO VALVES 71-148-64 Supapă cu bilă cu suport de montare, FNPT, bronz, dimensiune 2 inch | AM4MHD 7114864 71-148-64FNPT2"-€467.14
RFQ
APOLLO VALVES 7114064 Supapă cu bilă, 3 inchi NPT, bronz, presiune de lucru cu abur 250 Psi | BY3QUT 7114064FNPT3"250 SWP€1,828.09
APOLLO VALVES 71147A3 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/2 inch NPT, bronz | BY4YDQ 71147A3---€316.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 711443560 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz, Ptfe, rotund din oțel inoxidabil
€146.94 /unitate