Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7290201A Supapă cu bilă, dimensiune de 3/8 inch, inel O din oțel inoxidabil, orificiu complet, oțel carbon | CC7PFL

APOLLO VALVES 7290201A Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, inel O din oțel inoxidabil, orificiu complet, oțel carbon

În stoc
Articol: CC7PFL Model: 7290201A

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€172.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tipul actuatoruluiNumai manual
Material corpForjat CS A105
Tip conexiuneFilet drept SAE
Tip de portPort complet
Evaluare presiune3000 CWP
Tipul de etanșareMPTFE
Material scaunRPTFE
Mărimea3 / 8 "
Tăiați materialulCS / Chrome placat xCS
Tipul supapei2 supape cu bilă pentru PC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.927

Detalii produs:

    • 150 # Trim Steam

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
APOLLO VALVES 7290801A Supapă cu bilă, dimensiune 2 inch, cu inel O, orificiu complet, oțel turnat | BY4LEV 7290801A2"€746.19
APOLLO VALVES 7290601A Supapă cu bilă, Dimensiune 1-1/4 inch, O-Ring Boss, Port complet, Oțel turnat | BY4LEW 7290601A1 1/4 lbs.€469.71
APOLLO VALVES 7294301A Supapă cu bilă, Dimensiune 1/2 inch, O-Ring Boss, Port complet, Oțel turnat, Pârghie de blocare | BY4LEY 7294301A-€200.71
APOLLO VALVES 7290401A Supapă cu bilă, dimensiune de 3/4 inch, inel O din oțel inoxidabil, orificiu complet, oțel carbon | CC7PFH 7290401A3 / 4 "€208.34
APOLLO VALVES 7290301A Supapă cu bilă, dimensiune de 1/2 inch, inel O din oțel inoxidabil, orificiu complet, oțel carbon | CC7PFJ 7290301A1 / 2 "€164.71
APOLLO VALVES 7290101A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil, orificiu complet, oțel carbon | CC7PFM 7290101A1 / 4 "€172.33
APOLLO VALVES 7290501A Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch, inel O din oțel inoxidabil, orificiu complet, oțel carbon | CC7PFN 7290501A1"€305.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7290201A Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, inel O din oțel inoxidabil, orificiu complet, oțel carbon
€172.33 /unitate