Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 75-105-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1 in | AE8WKM 6FXZ2

APOLLO VALVES 75-105-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1 in

În stoc
Articol: AE8WKM Model: 75-105-01Crucea Ref: 6FXZ2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€175.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1"
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăB16 Alama
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTemp. GamăTipPreț
APOLLO VALVES 75-101-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 grade până la 450 grade F-€98.64
APOLLO VALVES 75-102-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 grade până la 450 grade F-€101.14
APOLLO VALVES 75-103-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Fnpt 1/2 in | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 grade până la 450 grade F-€104.23
APOLLO VALVES 75-104-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/4 in | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 grade până la 450 grade F-€166.54
APOLLO VALVES 75-106-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 in | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 grade până la 450 grade F-€240.55
APOLLO VALVES 75-107-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 grade până la 450 grade F-€267.33
APOLLO VALVES 75-108-01 Supapă cu bilă din bronz, în linie, FNPT, 2 inchi, orificiu complet | AE8WKQ 6FXZ5 75-108-01FNPT x FNPT2"--20 grade până la 450 grade F-€352.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 75-105-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1 in
€175.16 /unitate