Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 75-106-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 in | AE8WKN 6FXZ3

APOLLO VALVES 75-106-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 in

În stoc
Articol: AE8WKN Model: 75-106-01Crucea Ref: 6FXZ3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€240.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăB16 Alama
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTemp. GamăTipPreț
APOLLO VALVES 75-101-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 grade până la 450 grade F-€98.64
APOLLO VALVES 75-102-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 grade până la 450 grade F-€101.14
APOLLO VALVES 75-103-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Fnpt 1/2 in | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 grade până la 450 grade F-€104.23
APOLLO VALVES 75-104-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/4 in | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 grade până la 450 grade F-€166.54
APOLLO VALVES 75-105-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1 in | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 grade până la 450 grade F-€175.16
APOLLO VALVES 75-107-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 grade până la 450 grade F-€267.33
APOLLO VALVES 75-108-01 Supapă cu bilă din bronz, în linie, FNPT, 2 inchi, orificiu complet | AE8WKQ 6FXZ5 75-108-01FNPT x FNPT2"--20 grade până la 450 grade F-€352.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 75-106-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 in
€240.55 /unitate