Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 77101P01 Ball Valve, 1/4 Inch Size, BSPP, Full Port, Bronze | CC6UQQ

APOLLO VALVES 77101P01 Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, BSPP, orificiu complet, bronz

În stoc
Element: CC6UQQ Model: 77101P01

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€57.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneManipulați materialulDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 77-102-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/8 in | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil3 / 8 "--€54.89
APOLLO VALVES 77-103-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Fnpt 1/2 in | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTOțel placat1 / 2 "--€73.47
APOLLO VALVES 77-104-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/4 in | AB9NPP 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil3 / 4 "--€123.02
APOLLO VALVES 77-105-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1 in | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil1"--€179.27
APOLLO VALVES 77-106-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 in | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil1.25 "--€193.91
APOLLO VALVES 77-107-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil1.5 "--€279.27
APOLLO VALVES 77-108-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 2 in | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil2"--€547.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 77101P01 Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, BSPP, orificiu complet, bronz
€57.91 /unitate