Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 77CLF24201A Ball Valve, 3/8 Inch Size, Solder, Bronze, Full Port, Stainless Steel | CC7DAG

APOLLO VALVES 77CLF24201A Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, lipit, bronz, orificiu complet, oțel inoxidabil

În stoc
Element: CC7DAG Model: 77CLF24201A

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€75.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneSudură
Mărimea3 / 8 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bile din bronz fără plumb, cu port complet

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bilăMaterial corpDimensiunea tubuluiTipStructura supapeiTip conexiuneID-ul furtunuluiPreț
APOLLO VALVES 77CLF14611A Supapă cu bilă, 1-1/4 inch NPT, bronz, orificiu complet | BY3XAG 77CLF14611A----Mâner izolator Therma-Seal-FNPT-€379.09
APOLLO VALVES 77CLF14627A Supapă cu bilă, 1-1/4 inch NPT, bronz, orificiu complet, pârghie de blocare | BY3XAH 77CLF14627A----Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil-FNPT-€347.23
APOLLO VALVES 77CLF14701A Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, bronz, orificiu complet, bilă și tijă | BY3XAJ 77CLF14701A----Standard-FNPT-€361.58
APOLLO VALVES 77CLF14704A Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, bronz, orificiu complet, dimensiune 2-1/4 inch | BY3XAK 77CLF14704A----2-1 / 4 "Extensie tulpină-FNPT-€450.31
APOLLO VALVES 77CLF14710A Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, bronz, orificiu complet, pârghie de blocare | BY3XAL 77CLF14710A----Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil-FNPT-€431.99
APOLLO VALVES 77CLF14711A Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, bronz, orificiu complet | BY3XAM 77CLF14711A----Mâner izolator Therma-Seal-FNPT-€448.84
APOLLO VALVES 77CLF14727A Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, bronz, orificiu complet, pârghie de blocare | BY3XAN 77CLF14727A----Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil-FNPT-€419.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 77CLF24201A Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, lipit, bronz, orificiu complet, oțel inoxidabil
€75.42 /unitate