Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 82-104-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/4 in | AA9DHJ 1CLC9

APOLLO VALVES 82-104-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/4 in

În stoc
Element: AA9DHJ Model: 82-104-01Ref încrucișat: 1CLC9
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
€164.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăBronz cromat
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuRPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 82-101-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1/4 in | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€97.48
APOLLO VALVES 82-103-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1/2 in | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€141.79
APOLLO VALVES 82-105-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1 in | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--€188.18
APOLLO VALVES 82-106-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 in | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--€268.57
APOLLO VALVES 82-107-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in | AA9DHM 1CLD3 82-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€345.59
APOLLO VALVES 82-108-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 2 in | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--€699.28
APOLLO VALVES 82-109-27 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 2.5 inchi | AL3ARC 8210927 82-109-27FNPT-2.5 "-€1,537.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 82-104-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/4 in
€164.61 /unitate