APOLLO VALVES 82-108-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 2 in | AA9DHN 1CLD4

APOLLO VALVES 82-108-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 2 in

În stoc
Element: AA9DHN Model: 82-108-01Crucea Ref: 1CLD4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€699.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăBronz cromat
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Material sigiliuRPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5025
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 82-101-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1/4 in | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€97.48
APOLLO VALVES 82-103-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1/2 in | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€141.79
APOLLO VALVES 82-104-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/4 in | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€164.61
APOLLO VALVES 82-105-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1 in | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--€188.18
APOLLO VALVES 82-106-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 in | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--€268.57
APOLLO VALVES 82-107-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in | AA9DHM 1CLD3 82-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€345.59
APOLLO VALVES 82-109-27 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 2.5 inchi | AL3ARC 8210927 82-109-27FNPT-2.5 "-€1,537.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 82-108-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 2 in
€699.28 /unitate