Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 822441959 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Solder, Bronze, Lock Plate, Stainless Steel | BZ6YVM

APOLLO VALVES 822441959 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Solder, Bronze, Lock Plate, Stainless Steel

În stoc
Item: BZ6YVM Model: 822441959

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€269.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneSudură
Mărimea3 / 4 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipPlacă de blocare, garnitură exterioară din oțel inoxidabil - supape și flanșă din 3 piese

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.918

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bilă din bronz, cu trei piese, cu port complet

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 82244K2 Supapă cu bilă, bronz de 3/4 inch, 3 bucăți, extensii mamă de 6 inch | BY3WFP 82244K2---€283.12
APOLLO VALVES 82244K1 Supapă cu bilă, bronz de 3/4 inch, 3 bucăți, extensii tată de 6 inch | BY3WFQ 82244K1---€267.13
APOLLO VALVES 822461057 Supapă cu bilă, lipit 1-1/4 inch, 3 bucăți, bronz, pârghie de blocare | BY4AVE 822461057Sudură1 1/4 lbs.Manetă și piuliță din oțel inoxidabil, curățată cu oxigen€372.21
APOLLO VALVES 8224614 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, 3 bucăți, bronz, lipit, bilă și tijă | BY4AVF 8224614Sudură1 1/4 lbs.Minge ventilată laterală (unidirecțională)€350.20
APOLLO VALVES 82246142757 Supapă cu bilă, lipit 1-1/4 inch, 3 bucăți, bronz, aerisire | BY4AVG 82246142757Sudură1 1/4 lbs.Minge ventilată laterală (unidirecțională)€382.55
APOLLO VALVES 8224615 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, 3 bucăți, bronz, lipit, bilă și tijă | BY4AVH 8224615Sudură1 1/4 lbs.Mâner rotund, oțel€365.17
APOLLO VALVES 8224610 Supapă cu bilă, lipit 1-1/4 inch, 3 bucăți, bronz, pârghie de blocare | BY4AVJ 8224610Sudură1 1/4 lbs.Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil€349.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 822441959 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Solder, Bronze, Lock Plate, Stainless Steel
€269.00 /unitate