Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5NKL2 Lambriu ușă 18-1/4 H 10-1/8 W Aluminiu | AE4WLW

DAYTON 5NKL2 Lambriu ușă 18-1/4 H 10-1/8 W Aluminiu

În stoc
Articol: AE4WLW Model: 5NKL2
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
€152.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPortieră
Înălțimea decupajului8-1 / 2 In.
Lățimea decupajului16-1 / 2 In.
Grosimea ușii1-3/8 to 2-1/4"
finalizareaAnodizat clar
Lățimea flanșei1.187 "
Zona liberă0.482 Pătrați.
Înălţime10.125 "
MaterialAluminiul extrudat
Numărul de lame11
TipAdmisie sau evacuare
Lăţime18.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS7610900080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaZona liberăÎnălţimeMaterialNumărul de lameLăţimePreț
DAYTON 5NKL1 Lambriu ușă 16-1/4 H 14-1/8 W Aluminiu | AE4WLV 5NKL1Anodizat clar0.638 Pătrați.14.13 "Aluminiul extrudat1716.25 "€178.39
DAYTON 5NKL3 Lambriu ușă 18-1/4 H 18-1/8 W Aluminiu | AE4WLX 5NKL3Anodizat clar1.02 Pătrați.18.125 "Aluminiul extrudat2418.25 "€232.59
DAYTON 5NKL4 Lambriu ușă 20-1/4 H 14-1/8 W Aluminiu | AE4WLY 5NKL4Anodizat clar0.822 Pătrați.14.13 "Aluminiul extrudat1720.25 "€200.23
DAYTON 5NKL7 Lambriu ușă 16-1/8 H 22-1/4 W Aluminiu | AE4WMB 5NKL7Anodizat clar1.12 Pătrați.16.125 "Aluminiul extrudat2122.25 "€239.36
DAYTON 6WRJ3 Lambriu pentru ușă 18-1/8 H 18-1/4 W Oțel | AF2NRY 6WRJ3Vopsea gri1.02 Pătrați.18.125 "Oţel3018.25 "€201.45
DAYTON 6WRJ7 Lambriu pentru ușă 16-1/8 H 22-1/4 W Oțel | AF2NTC 6WRJ7Vopsea gri1.12 Pătrați.16.125 "Oţel2622.25 "€200.42
DAYTON 6WRJ8 Lambriu de ușă 18-1/8 H 22-1/4 W Oțel | AF2NTD 6WRJ8Vopsea gri1.27 Pătrați.18.125 "Oţel3022.25 "€211.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NKL2 Lambriu ușă 18-1/4 H 10-1/8 W Aluminiu
€152.86 /unitate