Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 82LF14394 Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, fără plumb, 3 bucăți, bronz | CC7LUH

APOLLO VALVES 82LF14394 Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, fără plumb, 3 bucăți, bronz

În stoc
Articol: CC7LUH Model: 82LF14394
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
€216.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea1 / 2 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipOprire de echilibrare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6885

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bilă din bronz, cu trei piese, fără plumb, cu port complet

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 82LF14301 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1/2 in | AD3MCW 40D947 / 82LF-143-01 82LF14301FNPT x FNPT1 / 2 "--€187.27
APOLLO VALVES 82LF14401 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3/4 in | AD3MCX 40D948 / 82LF-144-01 82LF14401FNPT x FNPT3 / 4 "--€218.72
APOLLO VALVES 82LF14501 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1 in | AD3MCY 40D949 / 82LF-145-01 82LF14501FNPT x FNPT1"--€283.26
APOLLO VALVES 82LF14701 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt 1-1/2 In | AD3MDA 40D951 / 82LF-147-01 82LF14701FNPT x FNPT1.5 "--€457.33
APOLLO VALVES 82LF14801 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 2 in | AD3MDB 40D952 / 82LF-148-01 82LF14801FNPT x FNPT2"--€846.85
APOLLO VALVES 82LF1411921 Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, 3 bucăți, orificiu complet, bronz, blocare | BY7CKX 82LF1411921FNPT-1 / 4 "Placă de blocare, garnitură UHMWPE (non-PTFE)€267.19
APOLLO VALVES 82LF14121 Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, 3 bucăți, orificiu complet, bronz | BY7CKY 82LF14121FNPT-1 / 4 "UHMWPE Trim (non-PTFE)€218.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 82LF14394 Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, fără plumb, 3 bucăți, bronz
€216.63 /unitate